Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Thermostat 40°C 1NC Bimetallscheibe Winkelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389328
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     67L040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Subminiatur-Thermostat , Typ=67L040, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=4.7 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=40 °C, Art des Kontakts=1NC, Bauform=TO-220, Montageart=Winkelmontage, Technische Daten Kontakt=500 mA @ 48 VDC, Thermostat-Typ=Bimetallscheibe, Verpackung=Röhre, Konformität mit Normen=VDE cRUus RoHS
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, bimetall thermostat, Subminiatur-Thermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,1118*
€ 6,4472*
Lager 115
172
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 8,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.