Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor Öffnerkontakt (im Normalzustand geschlossen) 1kHz 24V 3mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388485
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX3D2N2MOMS.1
EAN/GTIN:
     4549734743570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2EX3D2N2MOMS.1, Alternative (Alias)=E2E-X3D2-N 2M OMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=21 mm, Erfassungsreichweite max.=3 mm, Höhe=21 mm, Laststrom=100 mA, Länge=47 mm, Schaltfrequenz=1 kHz, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=Öffnerkontakt (im Normalzustand geschlossen), Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67 IP67G IP69K, Serien=E2E-X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.