Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wire-Wrap Verzinntes Kupfer 0.21mm² 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387459
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht blau
schaltdraht
schaltdraht 100m
Wire-Wrap, Typ=370102407, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Leiterdurchmesser=0.51 mm, Nennspannung=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.21 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Spannkraft (Druck)=-999, Testspannung=3 kV, Farbe Ummantelung=Blau, Isoliermaterial=ETFE, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Wire-Wrap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 65,60*
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 76,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,60*
€ 78,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,79*
€ 74,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,12*
€ 69,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,15*
€ 59,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,68*
€ 59,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,421* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.