Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster-Vorsatz Tastend Erhöht Grün IP66 / IP67 / IP69K EAO 45-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384223
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2231.11H0.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
eao betätigungselement
betätigungselement
Drucktaster-Vorsatz, Typ=45-2231.11H0.000, Aussendurchmesser=29.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=-888, Länge=35.3 mm, Art des Betätigers=Erhöht, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Grün, Geeignet für=EAO 45-Serie, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66 IP67 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip69, Drucktaster-Vorsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 17,68*
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 17,69*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 17,99*
Lager 115
19
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 18,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 13,99*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
45-320.1N16
ab € 9,62*
Zubehör
EAO
45-2300.1000.000
ab € 2,73*
Zubehör
EAO
45-312.1Z10
ab € 6,34*
Zubehör
EAO
45-320.1E16
ab € 9,63*
Zubehör
EAO
45-320.1G16
ab € 8,96*
Zubehör
EAO
45-320.1H16
ab € 9,68*
Zubehör
EAO
45-311.1Z10
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.