Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 45-2231.11H0.000. ACTUATOR, ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCH,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2521007
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2231.11H0.000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
eao betätigungselement
betätigungselement
IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67, IP69K
  • Zur Verwendung mit: EAO 45 Series Illuminated Pushbutton Switches
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip69, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 45-2231.11H0.000., 2521007, 252-1007
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,14*
    € 13,50*
    € 4,00*
    ab € 8,58*
    € 13,85*
    € 5,90*
    ab € 8,38*
    € 17,67*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 12,05*
    € 17,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 14,03*
    € 20,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    45-320.1N16
    ab € 9,65*
    Zubehör
    EAO
    45-2300.1000.000
    ab € 2,75*
    Zubehör
    EAO
    45-311.1Z10
    ab € 6,27*
    Zubehör
    EAO
    45-312.1Z10
    ab € 6,32*
    Zubehör
    EAO
    45-320.1E16
    ab € 8,58*
    Zubehör
    EAO
    45-320.1G16
    ab € 8,95*
    Zubehör
    EAO
    45-320.1H16
    ab € 8,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.