| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384136 Herst.-Nr.: FTM20-AA22A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vibronik Grenzschalter, R1", Typ=FTM20-AA22A, Ausgangsstrom=350 mA, Betriebsspannung, max.=45 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=85 mm, Länge=225 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Polyester, Schutzart=IP66 IP67 NEMA 4X, Typ=Füllstandsschalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,42* | € 392,75* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,03* | € 392,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,82* | € 397,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,23* | € 422,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|