Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Vibronischer Füllstandschalter FTM20 FTM20-AA22A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886177-BP
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTM20-AA22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Endress+Hauser Vibronischer Füllstandschalter FTM20 FTM20-AA22A 1 St.

Vibronischer Füllstandschalter Soliphant T FEM22; 3-Draht PNP 10-45 V/DC

Zulassung: Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Prozessanschluss: Gewinde EN10226 R1, 316L
Elektronik Ausgang: FEM22; 3-Leiter PNP 10-45 V/DC
Gehäuse Kabeleinführung: F16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20-Verschraubung

Der Soliphant FTM20 ist ein Grenzstandschalter für Anwendungen mit fein- oder grobkörnigen, nicht fluidisierten Schüttgütern. Durch die verschiedenen Bauformen hat das Gerät ein breites Einsatzspektrum. Auch für den Einsatz in staub- und explosionsgefährdeten Bereichen sind Zulassungen erhältlich.

Technische Daten:
Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Mediumsdichte min.: 200 g/l
Sensorlänge: 225 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Endress+Hauser
Schutzart:
IP66/IP67
Gewinde-Maß:
R1
Typ (Hersteller-Typ):
FTM20
Schaltspannung:
45 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Vibronischer Füllstandschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Kabelverschraubung, kabelverschraubungen m20 kunststoff, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Endress+Hauser, FTM20-AA22A, FTM20, durchflussmesser, durchflusssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,32*
€ 388,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 326,07*
€ 388,95*
Frei Haus
ab € 331,06*
€ 393,14*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 361,94*
€ 414,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,63*
€ 493,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,74*
€ 479,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.