Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Doppelmaulschlüssel, 6 mm / 7 mm, 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383186
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020310001
EAN/GTIN:
     4013288224873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel
Spanner, Typ=05020310001, Gesamtlänge=112 mm, Gewicht=40 g, Schraubenschlüssel Produktart=Doppelmaulschlüssel, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Metric=6 mm 7 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 8,88*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,02*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 9,09*
6 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,14*
Lager 115
6
1
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.