Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05020310001 Doppelmaulschlüssel Joker 6005 6 x 7 mm Länge 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WERA 05020310001 Doppelmaulschlüssel Joker 6005 6 x 7 mm Länge 112 mm
WERA 05020310001 Doppelmaulschlüssel Joker 6005 6 x 7 mm Länge 112 mm
WERA 05020310001 Doppelmaulschlüssel Joker 6005 6 x 7 mm Länge 112 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976746307
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020310001
EAN/GTIN:
     4013288224873
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel
WERA 05020310001 Doppelmaulschlüssel Joker 6005 6 x 7 mm Länge 112 mm dank Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet · Maulseite 7,5° geschwenkt · mit Farbleitsystem · durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt · bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse gibt es 4 Ansetzmöglichkeiten und Muttern und Schrauben können alle 15° gepackt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Material: legierter Werkzeugstahl· Maulstellung: 7,5°
Weitere Informationen:
eClassID:
21040104
HerstellerNr:
05020310001
Werksnummer:
4000823159
Länge netto mm:
112,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
17,00
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppelmaulschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 8,63*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 8,68*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 6,18*
€ 8,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 9,01*
Lager 1955
55
1
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.