| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30382910 Herst.-Nr.: FL 8/6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trenntransformator, Typ=FL 8/6, Breite=44 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.6 mm, Leistung=8 VA, Länge=53 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=E, Primärspannung=2x 115 VAC, Sekundärspannung=2x 6 VAC, Serien=FL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, trafo 8va |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,43* | € 21,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,53* | € 21,67* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,09* | € 22,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,21* | € 31,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,60* | € 43,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|