Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK FL8/6 TRAFO, 8VA 2X 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131560
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL8/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Nennleistung: 8 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: FL Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 6V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 660 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, trafo 8va, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL8/6, 1131560, 113-1560
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 14,29*
    € 21,70*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 14,47*
    € 21,72*
    2 Tage
    9
    € 5,95*
    ab € 14,14*
    € 22,19*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 15,17*
    € 31,22*
    7 Tage
    3
    € 6,99*
    ab € 41,34*
    € 55,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.