Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbarer Impulsgeber, 100ms ... 30s, Sockelmontage, 10m³/h, 2 ... 8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382744
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81507720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Zeitmodul
Zeitrelais
crouzet zeitrelais
pneumatik zeitmodul
Einstellbarer Impulsgeber, 100ms ... 30s, Typ=81507720, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchflussrate=10 m³/h, Einstelldruck max.=8 bar, Einstelldruck min.=2 bar, Höhe=25 mm, Länge=99 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=8 bar, Versorgungsdruck min.=2 bar, Gehäusematerial=-999, Medium=Luft Schutzgas, Montageart=Sockelmontage, Produktart=Timer-Modul, Verbindungsgrösse=-999, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Weitere Suchbegriffe: Einstellbarer Impulsgeber, 100ms ... 30s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 210,12*
€ 5,90*
ab € 184,57*
€ 216,60*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 185,25*
€ 235,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
81532001
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.