Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 625nm 1.2A 2.35V 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380602
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-SG01-SIRE-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED, Typ=ILH-SG01-SIRE-SC221-WIR200., Blickwinkel=110 °, Durchlassspannung (Vf)=2.35 V, Durchlassstrom (If)=1.2 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=625 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1212, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=-888, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3 x 3 mm, Serien=OSLON PowerStar
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul rot, led modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,34*
€ 7,35*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 4,69*
€ 8,43*
Lager 115
27
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 12,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
IZC070-004F-4065C-SAL
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.