Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM IZC070-004F-4065C-SAL LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, 6V, 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586751
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     IZC070-004F-4065C-SAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 6 VDC
  • Eingangsspannung, min.: 100 V
  • Eingangsspannung, max.: 240 V
  • Ausgangsleistung, max.: 4 W
  • Ausgangsstrom: 700 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • LED-Treiber-Modus: Konstantstrom
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, OSRAM, IZC070-004F-4065C-SAL, 3586751, 358-6751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 46,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,85*
    € 53,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.