Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil für COB-LEDs, 14mm, Verschraubung, Polybutylenterephthalat (PBT), 44x44x5.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380267
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F17437_HEKLA-G2-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
Basisteil für COB-LEDs, Typ=F17437_HEKLA-G2-H, Anzahl LEDs=1, Breite=44 mm, Durchmesser=44 mm, Höhe=5.6 mm, LED-Durchmesser=14 mm, Länge=44 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=16 x 19 mm COB-LEDs, Material=Polybutylenterephthalat (PBT), Montageart=Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led halter, Basisteil für COB-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.