Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil für COB-LEDs, 11mm, Verschraubung, Polybutylenterephthalat (PBT), 44x44x5.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380266
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F17436_HEKLA-G2-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
Basisteil für COB-LEDs, Typ=F17436_HEKLA-G2-D, Anzahl LEDs=1, Breite=44 mm, Durchmesser=44 mm, Höhe=5.8 mm, LED-Durchmesser=11 mm, Länge=44 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=16 x 16 mm COB-LEDs, Material=Polybutylenterephthalat (PBT), Montageart=Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, led halter, Basisteil für COB-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.