Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm für Multilinsen, schwarz, STRADA-2X2, 5mm, Polycarbonat (PC), Verschraubung, 50x50x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380201
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C17677_STRADA-2X2-SHD-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Schirm für Multilinsen, schwarz, Typ=C17677_STRADA-2X2-SHD-BLK, Anzahl LEDs=4, Breite=50 mm, Höhe=11 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Länge=50 mm, Aufnahmeschaft=Abdeckhaube, Geeignet für=STRADA-2X2, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: Schirm für Multilinsen, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,46*
Lager 115
170
5
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.