Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP 2.65kHz 36V 15mA 4mm IP68 Stecker, M12, 4-polig NBN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373543
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN4-12GM50-A2-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=NBN4-12GM50-A2-V1, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Erfassungsreichweite max.=4 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=64.5 mm, Schaltfrequenz=2.65 kHz, Stromverbrauch=15 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Bauform=M12, Gehäusematerial=Messing weiss Bronze, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP68, Serien=NBN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,97*
€ 56,29*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,94*
€ 56,38*
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 57,15*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,61*
€ 58,15*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 50,13*
€ 69,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.