| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30373515 Herst.-Nr.: TSR 3-24150A EAN/GTIN: 7613441060576 |
| |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=TSR 3-24150A, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Breite=10.4 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=10 V, Höhe=6.2 mm, Länge=16.1 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4500000 h, Nennleistung=3 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=30 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Leiterplatte, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TSR 3, Zusätzliche Ausgänge=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,334* | € 30,443* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,56* | € 34,92* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,24* | € 40,86* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 26,75* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|