Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSR 3 DC/DC-Wandler 24 V dc IN, 5V dc OUT / 3A Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2003542
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-24150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,0 → 30,0 V dc
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 3A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Nein
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Länge = 6mm
Serie = TSR 3
Lastausregelung = 0.008
Temperatur min. = -40°C

Die Traco Power TSR-Serie ist eine nicht isolierte DC/DC-Wandlerfamilie. Die TSR 3-Modelle sind nicht isolierte Abwärtsschaltregler. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 95 % ermöglicht einen Volllastbetrieb bis zu 50 °C und bis zu 85 °C mit 50 % Stromreduzierung. Ein niedriger Standby-Strom, ein sehr großer Eingangsbereich und keine Notwendigkeit für Kühlkörper geben diesen Schaltreglern einen signifikanten Vorteil gegenüber Linearreglern.Hohe Leistung: 3 A. Schaltregler Geeignet für positive und negative Ausgangsschaltung Hoher Wirkungsgrad von bis zu 95 % Einstellbare Ausgangsspannungen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,0 → 30,0 V dc
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
3A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Länge:
6mm
Serie:
TSR 3
Lastausregelung:
0.008
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 2003542, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TSR324150A, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 21,364*
€ 30,073*
1
€ 6,90*
ab € 25,41*
€ 38,37*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 40,57*
1
€ 5,90*
ab € 27,04*
€ 43,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,073*
€ 35,78687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,093*
€ 34,62067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,221*
€ 33,58299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,348*
€ 32,54412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,181*
€ 31,15539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,014*
€ 29,76666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,364*
€ 25,42316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 300,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.