| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30373242 Herst.-Nr.: NCP18XH103F03RB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermistor, Typ=NCP18XH103F03RB, B0/100=-999, B25/100=3455 K, B25/50=3380 K, B25/85=3428 K, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Länge=1.6 mm, Nennspannung max.=5 V, Nennstrom=310 µA, Toleranz B-Wert (±)=1 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=UL Listed, Thermistortyp=NTC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0408* | € 0,056* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0275* | € 0,1317* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1013* | € 0,2036* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0617* | € 0,2475* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|