Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massband 30m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372221
Hersteller:
     Crescent Lufkin
Herst.-Nr.:
     ST30CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 30m
taschenbandmass
Massband, Typ=ST30CM, Breite=9.6 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Messbereich max.=30 m, Messbereich min.=1 mm, Material Messwerkzeug=Stahl
Weitere Suchbegriffe: Massband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.