Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte DC 24V 300mA 177mm Rot IP55 Schraube PMF LED-HI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369724
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21155635006
EAN/GTIN:
     4061131122906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Signalleuchte, Typ=21155635006, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Drehzahl=150 min -1 , Durchmesser Sockel=177 mm, Höhe gesamt=185 mm, Signalelemente=8, Stromverbrauch=300 mA, Anschlussart=Schraube, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Blinkend Blitzend Rotierend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP55, Stromart=DC, Series=PMF LED-HI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 271,78*
€ 345,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,12*
€ 392,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,78*
€ 323,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.