Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenarray, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341442
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SMBD7000E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
Schaltdiode
diodennetzwerk
Diodenarray, Typ=SMBD7000E6327HTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Kapazität=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4.5 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=-999, Spitzensperrstrom=100 µA, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Diodenarray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,174*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5986*
€ 0,71233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.