Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Transistor, PNP, 30V, SC-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341153
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BC859CE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Universal-Transistor, Typ=BC859CE6327HTSA1, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=850 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=420, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=30 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=650 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=330 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=250 MHz, Bauform=SC-59, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: transistor infineon, Universal-Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1869*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.