| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341123 Herst.-Nr.: BAS28E6327HTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, Typ=BAS28E6327HTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Kapazität=2 pF, Leistungsverteilung (PV)=330 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=80 V, Sperrstrom max.=100 nA, Thermischer Widerstand=360 K/W, Bauform=SOT-143, Konfiguration=Dual, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0714* | € 0,2186* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2666* | € 0,7426* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,713* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|