| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30326116 Herst.-Nr.: LR6PPG/24CD EAN/GTIN: 5410853049463 |
| |
|
| | |
| Primärbatterie, Typ=LR6PPG/24CD, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=51 mm, Kapazität=-999, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=LR6, Series=Pro Power |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, panasonic aa batterie 1.5v, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, Primärbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,61* | € 10,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,14* | € 11,68* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,34* | € 12,07* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 9,45* | ab € 9,44* | € 13,41* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,79* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|