Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 33V, 11.3A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321606
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ33A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=40.6 V, Durchbruchspannung min.=36.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.3 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=11.3 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0709*
€ 0,0891*
3000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0891*
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,161*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3738*
€ 0,765*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6557*
€ 0,78028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4738*
€ 0,56382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4638*
€ 0,55192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4138*
€ 0,49242
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ36A-E3/52
ab € 0,0702*
Ähnlich
Vishay
SMBJ30A-E3/52
ab € 0,0698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.