Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 33.3V, 28.2A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321446
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5SMC39A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=1.5SMC39A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=41 V, Durchbruchspannung min.=37.1 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=53.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=33.3 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=28.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5SMC
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,56*
Lager 115
2940
5
€ 5,95*
ab € 0,4108*
€ 0,8118*
1 Tag
2194
1
€ 14,99*
ab € 0,228*
€ 0,913*
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8118*
€ 0,96604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7434*
€ 0,88465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5108*
€ 0,60785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5008*
€ 0,59595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,059* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ33A-E3/57T
ab € 0,165*
Ähnlich
Vishay
SMCJ36A-E3/57T
ab € 0,165*
Ähnlich
Vishay
1.5SMC36A-E3/57T
ab € 0,204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.