Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1.5SMC36A-E3/57T TVS-DIODE, UNIDIR, 30.8V, DO-214AB-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774678
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5SMC36A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB 1.5SMC
  • Sperrspannung: 30.8 V
  • Klemmspannung, max.: 49.9 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 34.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 37.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, 1.5SMC36A-E3/57T, 3774678, 377-4678
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,212*
    € 0,815*
    Lager 139
    417
    € 14,99*
    ab € 0,204*
    € 0,909*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ28A
    ab € 0,134*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1.5SMC36A
    ab € 0,226*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.