Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30311536 Herst.-Nr.: 2CDS283103R0324 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS283103R0324, Alternative (Alias)=S203P-C32NA, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=70 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=15 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=15 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=32 A, Pole=4, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077 CSA 22.2, Serien=S203P |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 158,53* | € 196,57* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,20* | € 270,45* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,49* | € 276,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|