Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, K, 4A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311508
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271337R0337
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS271337R0337, Alternative (Alias)=SU201M-K4, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=17.5 mm, Höhe=111 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=11.2 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=15 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=4 A, Pole=1, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=K, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60947-2 UL 489 CSA 22.2, Serien=SU201M
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,63*
€ 48,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,68*
€ 52,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,99*
€ 62,77*
€ 5,46*
ab € 50,41*
€ 64,83*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 67,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200914R0001
ab € 6,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,81*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,09*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 52,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.