Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30311465 Herst.-Nr.: 2CDS251103R0377 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS251103R0377, Alternative (Alias)=S201-K6NA, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=35 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=20 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=6 A, Pole=2, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=K, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2, Serien=S201 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,10* | € 43,92* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,12* | € 47,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,81* | € 48,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,26* | € 49,88* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,88* | € 94,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|