Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingensatz für BiX-Rohrschneider, 8-teilig, Materialschnitt Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307959
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 22 10 E01
EAN/GTIN:
     4003773087564
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Ersatzklingensatz für BiX-Rohrschneider, 8-teilig, Typ=90 22 10 E01, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Materialschnitt=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8208900000
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingensatz für BiX-Rohrschneider, 8-teilig
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,55*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 11,68*
1 Tag
26
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,68*
1
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 11,98*
Lager 115
14
1
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.