Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierzange mit Querprofilen, lange Bauform, Stahl, 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307951
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     28 81 280
EAN/GTIN:
     4003773079422
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
Montierzange mit Querprofilen, lange Bauform, Typ=28 81 280, Länge=280 mm, Material Zangen/Gripzangen/Pinzetten=Stahl, Werkzeugtyp=Langnase
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
248 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,18*
€ 22,19*
2 Tage
85
1
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 22,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,83*
€ 23,00*
1
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 23,31*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 38,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.