Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, Altivar 212, MODBUS / LonWorks / BACnet, 160A, 75kW, 380 ... 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304616
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HD75N4
EAN/GTIN:
     3606480733468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servomotor
Synchronmotor
servomotor 220v
Frequenzumrichter, Typ=ATV212HD75N4, Ausgangsfrequenz max.=200 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0.5 Hz, Betriebsspannung, max.=480 V, Betriebsspannung, min.=380 V, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=320 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=630 mm, Input Phases=3, Nennleistung=75 kW, Nennstrom=160 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=16 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=6 kHz, Tiefe=290 mm, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 0 bis 10 V, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 0 bis 10 V, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=Relais, Montageart=Panelmontage Wandmontage, Schnittstellentyp=MODBUS LonWorks BACnet, Schutzart=IP21, Ausgangstyp Relais=5 A @ 250 VAC, Serien=Altivar 212
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
375 mm
Tiefe:
730 mm
Bruttogewicht:
50500 g
Breite:
480 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501510090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,38*
€ 363,11*
Frei Haus
ab € 394,98*
€ 444,01*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 428,22*
€ 466,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,32*
€ 495,83*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 4.066,68*
€ 4.378,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.378,15*
€ 5.210,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.337,57*
€ 5.161,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.130,71*
€ 4.915,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.087,57*
€ 4.864,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.066,68*
€ 4.839,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.