Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, Altivar 212, MODBUS / LonWorks / BACnet, 116A, 55kW, 380 ... 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304615
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HD55N4
EAN/GTIN:
     3606480734267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Servomotor
Synchronmotor
servomotor 220v
Frequenzumrichter, Typ=ATV212HD55N4, Ausgangsfrequenz max.=200 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0.5 Hz, Betriebsspannung, max.=480 V, Betriebsspannung, min.=380 V, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=320 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=630 mm, Input Phases=3, Nennleistung=55 kW, Nennstrom=116 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=16 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=6 kHz, Tiefe=290 mm, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 0 bis 10 V, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 0 bis 10 V, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=Relais, Montageart=Panelmontage Wandmontage, Schnittstellentyp=MODBUS LonWorks BACnet, Schutzart=IP21, Ausgangstyp Relais=5 A @ 250 VAC, Serien=Altivar 212
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
380 mm
Tiefe:
740 mm
Bruttogewicht:
40000 g
Breite:
480 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501522050
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 626,73*
€ 668,27*
Frei Haus
ab € 740,00*
€ 815,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,27*
€ 912,36*
Frei Haus
ab € 868,58*
€ 920,17*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 5.699,09*
€ 6.412,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.412,40*
€ 7.630,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.365,11*
€ 7.574,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.999,04*
€ 7.138,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.699,09*
€ 6.781,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.