| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30304131 Herst.-Nr.: 885342210004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=885342210004, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Höhe=2 mm, Kapazität=1 nF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=3 kV, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1808, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=WCAP-CSMH, Toleranz=±10 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,235* | € 0,713* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,3951* | € 0,8277* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,6925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|