Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885342210004 KONDENSATOR 1000PF 3 KV 10% X7R 1808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812608
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885342210004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: WCAP-CSMH
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1808 [Metrisch: 4520]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 3 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • Produktlänge: 4.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 885342210004, 2812608, 281-2608
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    Lager 139
    49
    1
    € 14,99*
    ab € 0,235*
    € 0,693*
    2 Tage
    825
    25
    € 5,95*
    ab € 0,3951*
    € 0,8177*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.