Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsantenne, 0.5 dBi, SMA male, 28.4mm, Steckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302133
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-SMA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hochleistungsantenne, Typ=RN-SMA-S, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchmesser=7.6 mm, Höhe=-888, Kabellänge=-888, Länge=28.4 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Montageart=Steckmontage, Polarisierung=Linear, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.5 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi, Verstärkung=0.5 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529109500
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
5
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,11*
1
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 8,74*
1
€ 8,95*
ab € 5,95*
€ 9,66*
1
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 11,03*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.