Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.5V 50ppm/°C 0.1% SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301974
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1501-25E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=MCP1501-25E/SN, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1.25 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=4.9 mm, Pins=8, Referenzspannung max.=2.5 V, Referenzspannung min.=2.49 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=50 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=550 µA, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Reihe, fest, Verpackung=Röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,83*
€ 1,42*
1 Tag
1253
1
€ 14,99*
ab € 0,736*
€ 1,519*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,69*
Lager 115
425
5
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
2727739
ab € 82,29*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,37*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 2,00*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,59*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.