Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter CAPAROC E1, 1 ... 4 A, E, 4A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296593
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1115415
EAN/GTIN:
     4063151038724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
phoenix contact geräteschutzschalte...
geräteschutzschalter
Leitungsschutzschalter CAPAROC E1, 1 ... 4 A, Typ=1115415, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=6.2 mm, Höhe=132.4 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=4 A, Pole=1, Tiefe=111.3 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=E, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60068-2-78 EN 50178 EN 60068-2-6 EN 60068-2-27, Serien=CAPAROC
Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter 4a, Leitungsschutzschalter CAPAROC E1, 1 ... 4 A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,18*
€ 52,54*
€ 6,90*
ab € 40,20*
€ 52,54*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,37*
€ 53,96*
€ 8,95*
ab € 40,55*
€ 54,57*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1270955
ab € 15,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1110990
ab € 11,47834*
Zubehör
Phoenix Contact
1110991
ab € 5,8525*
Zubehör
Phoenix Contact
1115674
ab € 14,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1110987
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.