| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2525376 Herst.-Nr.: 1110987 EAN/GTIN: 4063151029395 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 4 Anschlussart = Steckmontagedraht Drahtgröße = 24 AWG (Schließer) Gehäusematerial = Kunststoff Schutzart = IP20 Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 4 | Anschlussart: | Steckmontagedraht | Drahtgröße: | 24 AWG (Schließer) | Gehäusematerial: | Kunststoff | Schutzart: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hutschiene verteilerblock, 2525376, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Verteilerblöcke, Phoenix Contact, 1110987, Connectors, Terminal Blocks, Distribution Blocks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,02* | € 26,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,58* | € 27,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,01* | € 27,64* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,57* | € 28,37* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,76* | € 29,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|