Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Näherungsschalter PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 10mA 1.5mm IP67 Stecker, M8, 3-polig INM-300 Miniature Extended


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296452
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     DCC 05 V 1.5 PSK-TSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter, Typ=DCC 05 V 1.5 PSK-TSL, Alternative (Alias)=210482, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=6.5 mm, Erfassungsreichweite max.=1.5 mm, Höhe=-888, Länge=38.4 mm, Schaltfrequenz=5 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M5, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=INM-300 Miniature Extended
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.