Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser DC-Motor mit Encoder, 3-Phasen, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296214
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC300022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Encoder IC
Entwicklungskit
Bürstenloser DC-Motor mit Encoder, 3-Phasen, 24 V, Typ=AC300022, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=48 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Servo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,65*
€ 340,70*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 290,24*
€ 345,81*
Frei Haus
ab € 304,38*
€ 372,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC300020
ab € 287,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.