Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Näherungsschalter, PNP Magnetisch 10 ... 30V 100mA Verschraubung Kabel SDBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294497
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Hall-Sensor
Näherungsschalter
Hall-Effekt-Näherungsschalter, PNP, Typ=SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Länge=-999, Pins=3, Winkel – Elektrisch=-999, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Hall-Sensor=Schalter, Art des Hall-Effekts=Magnetisch, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP68, Serien=SDBT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 47,82*
€ 8,95*
ab € 38,39*
€ 53,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.