Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen-Leitungsfilter, WE-CLFS 1.5A 300mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288566
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     810911001112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
1-Phasen-Leitungsfilter, WE-CLFS, Typ=810911001112, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Höhe=29 mm, Induktivität=20 mH, Kapazität Cx=0.1 µF, Kapazität Cy=-999, Länge=44 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1.5 A, Widerstand=300 mΩ, Anschlussart=M4-Schraube, Filtertyp=1-Phasen-Leitungsfilter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 1-Phasen-Leitungsfilter, WE-CLFS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 21,38*
Lager 115
17
1
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 21,79*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,41*
€ 25,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.