Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CLFS EMV-Filter, 250 V, 1.5A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2389599
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     810911001112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 1.5A
Betriebsspannung max. = 250 V
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = WE-CLFS
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1.5A
Betriebsspannung max.:
250 V
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
WE-CLFS
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 2389599, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Wurth Elektronik, 810911001112, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 20,90*
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 21,63*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 11,41*
€ 25,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 188,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.