Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Gleichstrommotor 1.3Nm 14.4A 403W 2960min<sup>-1</sup>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287483
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     80360001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 32 v
dc-motor
Bürstenloser Gleichstrommotor, Typ=80360001, Anzahl der Phasen=3, Breite=75 mm, Durchmesser Gehäuse=-999, Flanschbreite=75 mm, Flanschdurchmesser=90 mm, Flanschhöhe=75 mm, Höhe=145 mm, Leerlaufdrehzahl=3270 min -1 , Länge=140 mm, Nenndrehmoment=1.3 Nm, Nenndrehzahl=2960 min -1 , Nennleistung=403 W, Nennspannung=32 V, Nennstrom=14.4 A, Schaftdurchmesser=14 mm, Schaftlänge=30 mm, Anschlussart=Stecker M16, Schutzart=IP67, Serien=SQ75
Weitere Suchbegriffe: crouzet dc-motor, Bürstenloser Gleichstrommotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 981,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,91*
€ 1.342,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,88*
€ 1.305,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.047,86*
€ 1.246,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,50*
€ 1.217,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,06*
€ 1.191,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,05*
€ 1.167,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.