Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV09A-4025F-B103 POT, ROTARY, 10KOHM, 9MM, 20%, Track Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519597
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4025F-B103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktpalette: PTV09A Series
  • Produkthöhe: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktlänge: 28.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Einstellungsart: Flatted
  • Potentiometer: -
  • Nennleistung: 50 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktbreite: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Länge der Welle: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV09A-4025F-B103, 2519597, 251-9597
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,693*
    € 1,546*
    2 Tage
    450
    1
    € 5,95*
    ab € 0,91*
    € 1,62*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.